Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål M88X0,5

Art-nr: 130021 M88X0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Gängtyp: MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M88×0,5
Beläggning obelagd
Gängtyp MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm DIN 2184
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 50 mm
Skaftfyrkant □ 39 mm
Kärnhåls-⌀ 87,5 mm
Gäng-⌀ 88 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 10
Färgring Utan
Antal skär Z 10
Gängdjup 132 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130021 M88X0,5
EAN/GTIN 4062406028879

Användningstabell

Aluminium, plast
N
10
Alu
N
10
Alu (kortspånig)
N
12
Stål < 500 N/mm²
P
8
Stål < 750 N/mm²
P
8
Stål < 900 N/mm²
P
6
Stål < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp