Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål M17X1,5

Art-nr: 130006 M17X1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 2 st.
  • Beställningssteg: 2 st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Gängtyp: MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M17×1,5
Beläggning TiN
Gängtyp MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Skaftfyrkant □ 11 mm
Kärnhåls-⌀ 15,5 mm
Gäng-⌀ 17 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 51 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 130006 M17X1,5
EAN/GTIN 4062406008482

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 2 st
Specialtillverkning – inget återköp