HM-enskärsborr Total längd L 1000 mm 5-X mm

Art-nr: 124010 5-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    2 095,63  SEK / st.
  • Från 3st.
    1 746,36  SEK / st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Antal skär Z: 1
  • Skaft: DIN 6535 HB
  • Invändig: ja, med minst 40 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
⌀-Område 5 mm - 5,99 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HM
Norm Verkstadsnorm
Antal skär Z 1
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 940 mm
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med minst 40 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
totallängd L 1 000 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 124010 5-X
EAN/GTIN 4067263329404

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Djuphålsborr med ett skär och rakt spår för borrdjup upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på förfrågan. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.

Anmärkning:

För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4 x D med pilotborr nr 122736 eller nr 123885 och 231605 för större diametrar eller med pilotborr nr 122606 för aluminium. För djupa borrhål > 50 x D, måste verktyget stödjas med en infattning i 50 x D avstånd. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr. Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.