HM-enskärsborr Total längd L 600 mm 4-X mm

Art-nr: 124006 4-X
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    1 794,67  SEK / st.
  • Från 3st.
    1 495,56  SEK / st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: HM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Antal skär Z: 1
  • Spetsvinkel: 125
  • Skaft: DIN 6535 HB

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4 mm
⌀-Område 4 mm - 4,99 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial HM
Norm Verkstadsnorm
Antal skär Z 1
Spetsvinkel 125 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 540 mm
Skaft DIN 6535 HB
Invändig ja, med minst 40 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
totallängd L 600 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 124006 4-X
EAN/GTIN 4067263328964

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Rak djuphålsborr med en eggad kant för borrdjup på upp till 1 000 mm som standard och upp till 6 000 mm på begäran. Universellt utformad omfångsform på borrhuvudet möjliggör processäkert arbete inom ett omfattande materialspektrum.

Anmärkning:

För tillförlitlig användning av djuphålsborrar krävs ett pilothål på minst 4×D med pilotborr nr 122736 eller nr 231605 för större diametrar eller med pilotborr nr 122606 för aluminium. För djupa borrhål > 50 x D, måste verktyget stödjas med en infattning i 50 x D avstånd. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr. Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC. Ett kylmedelstryck på > 40 bar rekommenderas.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen