GARANT Master Steel DEEP HM-djuphålsborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 16×D 12 mm

Art-nr: 123888 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 16×D
  • Spetsvinkel: 138
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Invändig: ja, med 40 bar

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 12 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 16×D
Tolerans nom.-⌀ j6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 138 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 204 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Spännspårlängd Lc 222 mm
totallängd L 271 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,21 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123888 12
EAN/GTIN 4062406267957

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
115
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Utmärkt spånavgång genom ojämn räffelstigning hos spånspåren, styrskena och extra styrfaser för borrning med högsta möjliga precision. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet. Borrning till maximalt djup utan Co-Pilot. Avsevärt förhöjd verktygsstabilitet genom den kraftigt förstärkta kärnan. Förhöjda tidsspånvolymer och utomordentliga användningstider medför en ekonomisk borrprocess på high end-nivå.

Anmärkning:

För processäker användning av djuphålsborrarna 16×D krävs föregående centrering med nr 121068 – 121121 eller ett pilothål på minst 4xD med pilotborr nr 122736. För djuphålsborrning från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. Pilothålet höjer processäkerheten. Det angivna L/D-förhållandet motsvarar det minsta uppnåbara borrdjupet med vederbörande djuphålsborr.
Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen