GARANT Master Steel DEEP HM-pilotborr med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 6×D 6,8 mm

Art-nr: 123885 6,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: p6
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Nominell ⌀ DC 6,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ p6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 42,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,21 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 123885 6,8
EAN/GTIN 4062406267391

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Utmärkt spånavgång genom ojämn räffelstigning hos spånspåren, styrskena och extra styrfaser för borrning med högsta möjliga precision. Maximal processäkerhet genom exakt inbördes avstämda verktyg i totalsystemet. Borrning till maximalt djup utan Co-Pilot. Avsevärt förhöjd verktygsstabilitet genom den kraftigt förstärkta kärnan. Förhöjda tidsspånvolymer och utomordentliga användningstider medför en ekonomisk borrprocess på high end-nivå.
Stark kärna och specialutspetsning som ger hög centreringsnoggrannhet. 140° spetsvinkel och speciell skärtolerans p6 för optimal framställning av ett pilothål för påföljande användning av GARANT Master Steel Deep djuphålsborr.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 123886.
Beställ form HE: med nr 123885 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen