{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 8×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 81 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 123026 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197846136 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 4,2 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
2 012,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 258,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja |
totallängd L | 81 | 81 |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Spännspårlängd Lc | 43 | 43 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |