HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 9,3 mm

Art-nr: 122686 9,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 9,3 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 47,1 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 61 mm
totallängd L 103 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122686 9,3
EAN/GTIN 4067263009016

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen