Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm

Art-nr: 122666 6,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6,4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 43,4 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122666 6,4
EAN/GTIN 4045197425539

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
32
GG
K
70
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen