• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Uni Hero HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 14,5mm

Art-nr.: 122451 14,5
Ny produkt
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
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Uni
Nominell ⌀ DC 14,5 mm
Beläggning TiAlSiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 43,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 65 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,26 mm/v
Färgring orange
Produktslag Spiralborr

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 122451 14,5
EAN/GTIN 4069515033244
Tillverkarens nummer 122451 14,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
190
Alu (kortspånig)
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Maximal universalitet och lönsamhet i ett verktyg. Robust verktygsutförande och konvex-konkav böjt skärutförande för optimal verktygsstabilitet och spånbrytningsbeteende i ett brett spektrum av material. Speciell spånrumsgeometri och polerade spånrum för perfekt spånevakuering och maximal processäkerhet. Ultraslät TiAlSiN-högkapacitestsbeläggning för effektiv minskning av slitage och materialvidhäftning på skäret.

Anmärkning:

SpånspårlängdLC= L2+ 1,5× DC.