{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i Inconel® | 0,16 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122432 13,8 |