HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 7,5 mm

Art-nr: 122390 7,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 7,5 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 41 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122390 7,5
EAN/GTIN 4067263003250

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering. Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122391.
Beställ typ HE: med nr 122392.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen