GARANT Diabolo HM-HPC-borrar med cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,3

Art-nr: 122361 4,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 4×D
  • Typ: H
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Nominell ⌀ DC 4,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 17,6 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 24 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,07 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122361 4,3
EAN/GTIN 4045197968173

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122362/122372.
Beställ form HE: med nr 122361/122371 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Diabolo" Visa alla
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen