VHM-spiralborr extra kort 5 mm

Art-nr: 122151 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
254 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Typ: N
  • Spetsvinkel: 118
  • Spiralvinkel: 30
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h7

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6539
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 18,5 mm
Spiralvinkel 30 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 26 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Skafttolerans h7
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122151 5
EAN/GTIN 4045197748416

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Motsvarande DIN 6539 (extra kort).
Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.
TiAlN-beläggning för ännu bättre prestanda.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen