Djuphålsborr HSS/E 10 mm

Art-nr: 116061 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    367,89  SEK / st.
  • Från 5st.
    306,59  SEK / st.
på begäran
I lager
360 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 340
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 106 mm
Spännspårlängd Lc 121 mm
totallängd L 184 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116061 10
EAN/GTIN 4045197027009

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Avsevärt förstärkt kärna utan kärnkona.
Exakt spetsslipning.
Med specialformade spår. Fördelaktig vid djupa hål upp till 10×D och material med kritisk spånbildning.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen