HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N 2,2 mm

Art-nr: 116051 2,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 5 st.
  • Beställningssteg: 5 st.
på begäran
I lager
333 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 2,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 55,7 mm
Spännspårlängd Lc 59 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 2,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116051 2,2
EAN/GTIN 4062406745011

Användningstabell

Aluminium, plast
N
64
Alu (kortspånig)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
26
Stål < 750 N/mm²
P
26
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX CleverDrill − Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet
Efterföljande produkt till nr 116050.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen