{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 75,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 82 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116050 4,5 |