Spiralborr långt HSS W 8 mm

Art-nr: 116040 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    291,67  SEK / st.
  • Från 5st.
    243,04  SEK / st.
på begäran
I lager
72 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 30-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 97 mm
Spännspårlängd Lc 109 mm
totallängd L 165 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i kortspånande aluminium 0,14 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116040 8
EAN/GTIN 4045197025883

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med urspetsning form A från storlek 2,5 mm
Förstärkt kärna utan kärnkona. Exakt spetsslipning. Breda spånspår med kraftigt rundade bakkanter. Blankslipad yta.

Fördel:

För borrning av djupa hål och förborrarbeten där borrbussningaranvänds.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen