Sats spiralborrar HSS-Co8 nr 114550 med kassett 1-13

Art-nr: 115370 1-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 25
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115370 1-13
EAN/GTIN 4062406089894

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar