{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Borrområde | 1 mm - 13 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Spetsvinkel | 130 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Antal borr | 25 | |
| intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
| med kassett | Nej | |
| Färgring | röd | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 115300 1-13 | |
| EAN/GTIN | 4045197024886 | |
| Tillverkarens nummer | 115300 1-13 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |