{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 13 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 25 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115245 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197024701 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborrsats HSS nr 114360 med kassett 1-13
på begäran
I lager
703 styck i lager
2 112,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
649 styck i lager
1 302,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
460 styck i lager
2 754,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
5 321,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal borr | 25 | 25 | 25 | 25 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |