{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 6 mm - 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 41 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115120 6-10 | |
EAN/GTIN | 4045197024374 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett 6-10
på begäran
I lager
71 styck i lager
4 760,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
222 styck i lager
3 601,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
9 895,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Borrområde | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Färgring | Utan | Utan | grön |
Invändig | nej | nej | nej |
med kassett | Ja | Ja | Ja |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |