Spiralborrar HSS nr 114000 som påfyllningssats 1-13KB

Art-nr: 115020 1-13KB
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
511 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 29
Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett Nej
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 115020 1-13KB
EAN/GTIN 4045197657558

Benämning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Med mellanstorlekar för gängkärnhål ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen