Spiralborr HSS/EVA 2,8 mm

Art-nr: 114500 2,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    127,30  SEK / st.
  • Från 5st.
    106,15  SEK / st.
på begäran
I lager
295 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 35

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28,8 mm
Spännspårlängd Lc 33 mm
totallängd L 61 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114500 2,8
EAN/GTIN 4045197019738

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Förstärkt kärnkona.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen