Spiralborr HSS/EVA H 6,5 mm

Art-nr: 114470 6,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,61  SEK / st.
på begäran
I lager
193 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 21,3 mm
Spännspårlängd Lc 31 mm
totallängd L 101 mm
Skaftdiameter Ds 6,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 114470 6,5
EAN/GTIN 4045197019455

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
Förstärkt kärna, blank, spirallängd enligt DIN 1897, total längd DIN 338.
Även för HARDOX-material.
Med urspetsning form C

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen