{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Nominell ⌀ DC | 13,5 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | DIN 1897 | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
| Spetsvinkel | 130 grad | |
| Skaft | Cylindriskt skaft | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,8 mm | |
| Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
| totallängd L | 107 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 13,5 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikelnummer | 113150 13,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197586322 | |
| Tillverkarens nummer | 113150 13,5 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |