Kort borr HSS-E FS 7,2 mm

Art-nr: 113020 7,2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,08  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,38  SEK / st.
på begäran
I lager
59 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 7,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 38 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,2 mm
Spännspårlängd Lc 34 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 7,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 113020 7,2
EAN/GTIN 4045197002501

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Särskilt robust och stabilt genom förstärkt kärna.
Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet.
Spåren blanka, styrlisterna nitrerade.
Med urspetsning form C till 3,9 mm, form S(special) från 4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen