{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skafttolerans | h6 | |
| Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | HSS E | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Spetsvinkel | 142 grad | |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 25 mm | |
| totallängd L | 140 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Förborr |
| Artikelnummer | 112170 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197001566 | |
| Tillverkarens nummer | 112170 8 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |