Centrumborr HSS R 1,25 mm

Art-nr: 111350 1,25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
583 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Typ: R
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel med radie: 60

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 333
Typ R
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel med radie 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 1,25 mm
för arbetsstyckes-⌀ 8 − 10 mm
Skaftdiameter Ds 3,15 mm
Skafttolerans h7
totallängd L 31,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 111350 1,25
EAN/GTIN 4045197000620

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.
Dubbhålsborr med radie, form R:
  • Genom radien ingen skarp övergång från borr- till försänkardel som vid form A, därför reducerad risk för brott.
  • vid vinkelavvikelse på svarvdubben förhindrar den ringformiga löpytan att arbetsstycket bara ligger an mot löpytans ytter- eller innerkant. Även då svarvdubben är förskjuten fås god anliggning.
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
    Nominell ⌀ DC k12 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen