• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Dubbhålsborr HSS-E A med plan yta, TiAlN, Nominell ⌀ DC k12: 3,15mm

Art-nr.: 111205 3,15
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
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ⌀ DC k12 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Försänkningsvinkel: 60

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 333
Typ A
Tolerans nom.-⌀ k12
Försänkningsvinkel 60 grad
Skärriktning Höger
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Antal skär Z 2
Invändig nej
Nominell ⌀ DC 3,15 mm
för arbetsstyckes-⌀ 30 − 40 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skafttolerans h7
s − 0,1 6,95 mm
totallängd L 50 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Centrerborrar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 111205 3,15
EAN/GTIN 4045197853448
Tillverkarens nummer 111205 3,15
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat.