{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 40 − 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 56 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111005 4 | |
EAN/GTIN | 4045197255310 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Centrumborr HSS A 4 mm
på begäran
I lager
1 620 styck i lager
89,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 796 styck i lager
103,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 096 styck i lager
154,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 189 styck i lager
191,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
för arbetsstyckes-⌀ | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 | 40 − 63 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärriktning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |