{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 1 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 6 − 8 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 31,5 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikelnummer | 111000 1 | |
EAN/GTIN | 4045197000118 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Centrumborr HSS A 1 mm
på begäran
I lager
2 524 styck i lager
53,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 945 styck i lager
40,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
991 styck i lager
86,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 31,5 | 31,5 | 35 |
Nominell ⌀ DC | 1 | 1 | 1 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | k12 | k12 |
Typ | A | A | A |