Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fiberfleece-jacka L

Art-nr: 091876 L
Storleksguide
  • Tygsammansättning: 100 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 250
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Blekning: får inte blekas
  • Kemisk rengöring: ej kemisk rengöring

Produktdetaljer

Tekniska data

Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 100 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 250 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring ej kemisk rengöring
Torkning får inte torktumlas
Skalmar strykes ej
Färg kornblå
Unisex-storlek L
Produktslag Microfleecejacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091876 L
EAN/GTIN 7330509432594

Benämning

Utförande:

Bekväm fiberfleece-jacka med fast huva som håller dig varm kalla höstdagar. Med förlängd rygg och elastiskt band i nedre fållen för att skydda mot kall luft som kan tränga in via midjan.
  • Bröst- och sidofickor med blixtlås.
  • Envägsblixtlås av plast.
  • Elastiska ärmslut med hål för tummen.

Tjänster & produktrådgivare

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen