{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CANVAS 320 | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 320 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Färg | marinblå | |
Storlek ES | 38L | |
Konfektionsstorlek DE | 90 | |
Storlek FR | 38L | |
Storlek IT | 38L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091371 90 | |
Tillverkarens nummer | 2138 GR. 90 |