• Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Professionell flatpensel för lösningsmedelshaltiga medier 40 mm

Art-nr: 087010 40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    85,28  SEK / st.
  • Från 12st.
    71,10  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

storlek i tum 1,1/2 tum
Penselns bredd 40 mm
Material borste ren svart kinaborst
Material skaft olackerat träskaft
Toppar 90 %
Penselns bindning plåtbeslag
Användningsområde för arbeten för bästa lackresultat
Produktslag Fatpensel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 087010 40
EAN/GTIN 4046031006143
Tillverkarens nummer 251040-329

Benämning

Utförande:

Ren svart kinaborst, 90 % mjuka behandlade toppar, olackerat träskaft.
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
    Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen