• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Lyftkedja 1-part, Effektiv längd: A4m

Art-nr.: 086417 A4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kedje-⌀ 10 mm
Effektiv längd 4 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° 3 150 kg
Produktslag Lyftkedja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 086417 A4
EAN/GTIN 2050002048553
Tillverkarens nummer H110SL4TYP1(VKH-G)
Tillverkare/ansvarig person FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Benämning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.
Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.