• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hydraulikhandpump HPS, antal steg / tankvolym: 1/0,7l

Art-nr.: 086050 1/0,7
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal steg / tankvolym (l) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal trycksteg 1
matningsmängd 2:a slag 2 ml
effektiva tankvolymer 700 ml
vikt 7 kg
Produktslag Hydraulhandpump

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 086050 1/0,7
EAN/GTIN 4025092159081
Tillverkarens nummer HPS-1/0,7A
Tillverkare/ansvarig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Benämning

Utförande:

Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.
2-stegshandpumpar med snabbgång (yttre strl 1/0,7). Omkoppling från steg 1 till steg 2 sker automatiskt. Inställbar på 0−700 bar med tryckreduceringsventiler. Konstruktion helt i metall med finjusterbar tömningsventil, luftnings- och oljepåfyllningsskruvar samt lyftögla vid spaken.

Leveransinnehåll:

Inklusive oljefyllning, utan manometer.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081, manometer nr 086087.