Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Lastdynamometer Dynafor LLZ2 6,3 t

Art-nr: 086049 6,3
  • förpackning: Transportväska
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

minsta viktområde 10 kg
Antal ingående batterier 2
maximal kapacitet 6 300 kg
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081556 LR3
husets bredd 121,5 mm
husets djup 22 mm
husets höjd 236 mm
IP-skyddsklass IP 65
förpackning Transportväska
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086049 6,3
Tillverkarens nummer 086049 6,3

Benämning

Utförande:

Mångsidig, robust och tillförlitlig lastdynamoneter Dynafor LLZ2. Inbyggd lättavläst LCD-display. Skydd för displayen genom förstärkning.
  • De avfasade hörnen minimerar risken för fasthaknng vid lyftet.
  • Säkerhetsfaktor > 4.
  • Precisionen och spårbarheten är certifierade med justeringscertifikat. Noggrannhet 0,3 %. Efterkalibreringsbar.
  • Kan användas i alla lägen. Kapslingsklass IP65: Lämplig för utomhusanvändning. Uppfyller CE och maskindirektivet 2006/42/EG.
  • Temperaturområde -20 °C - 50 °C.

Användningsdata:

För mätning av dragkrafter (N) och hängande massor (kg).

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier (2× AAA), kalibreringsintyg, förvaringsväska.