Ståltyper, var för sig utbytbara, till nr 085480 5/5 mm

Art-nr: 085481 5/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
53 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd 5 mm
stämpeltypens bredd 4,8 mm
stämpeltypens djup 19,05 mm
stämpeltypens höjd 8 mm
Beteckning 5
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085481 5/5
EAN/GTIN 5022044021884

Benämning

Utförande:

Storlek 1,5/* till storlek 5/* = siffra (0 - 9), bokstav (A -Z) och specialtecken (&, /, +, -, punkt, komma).
Storlek 1,5LEER till storlek 5LEER − distans.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1, 3/A eller 3/& etc.
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
    typhöjd / tecken (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen