Lösa sifferstämplar Normalskrift 0−9 10/2

Art-nr: 085411 10/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

typhöjd ±10 mm
skafttjocklek 14,3 mm
totallängd 89 mm
Beteckning 2
Produktslag Handslagstämpel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085411 10/2
EAN/GTIN 5022044003910

Benämning

Passar till:

Sats nr 085405 och nr 085430.

Anmärkning:

Stjärnan i storleksangivelsen gäller som platshållare för önskat tecken.
Komplettera vid beställning storleksuppgiften (t.ex. 3/*) med önskat tecken, t.ex. 3/1 eller 3/A etc.
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
    Snitthöjd (mm) / tecken Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen