Slangsystem 1/4 tum RD6,4

Art-nr: 084400 RD6,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
390 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Kylsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 084400 RD6,4
EAN/GTIN 4037728111240
Tillverkarens nummer 0211102-4

Benämning

Utförande:

Slangsystem av plast för kylsmörjmedel och luft. Arbetstryck upp till 6 bar, med klämfästen strl CLAMP upp till 60 bar.
  • Kompatibelt utan adapter med de flesta konventionella system.
  • Modulsystem, medger individuella kombinationer med hjälp av monteringstången.
  • Flöde: cirka 15 liter/minut (1/4 tum), största ytterdiameter 17 mm.

Leveransinnehåll:

4 runda munstycken med invändig-⌀: 6,4 mm
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen