• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Gänginsatser, sats med 10 resp. 20 delar, 1×D, Gängtyp / -storlek: M10

Art-nr.: 082810 M10
Ange pris 10 st. (SEK 16,26 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtyp / -storlek Ange pris 10 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängtyp M10
Gängdjup max. 1×D
Satsinnehåll 10
Produktslag Gänginsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 082810 M10
EAN/GTIN 4250361203152
Tillverkarens nummer 41890100010/10
Tillverkare/ansvarig person Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Benämning

Utförande:

Metriska gänginsatser av rostfritt, fjäderartat formad rostfri ståltråd. Gänga för gänga fritt genomgående; medbringartappen frånskiljs efter monteringen vid brottanvisningen. Optimerad utformning med innovativt införingsområde som gör det möjligt att sätta an och skruva in insatsen som en skruv.
Höghållfasta, fritt genomgående gänginsatser HeliCoil®plus av rostfritt stål med hög slitstyrka, låg gängfriktion med snäva toleranser, hög ytkvalitet samt korrosions- och värmebeständighet. Det flexibla utförandet möjliggör en likformig last- och spänningsfördelning och ger på så sätt varaktiga skruvförband av högsta kvalitet för alla driftbelastningar (statiska, dynamiska) med idealisk kraftöverföring. Enkel och snabb montering. Resultatet blir en kalibrerad invändig gänga som kan användas på båda sidor.

Användningsdata:

För ekonomisk reparation av skadade eller slitna gängor och som konstruktionselement för gängförstärkning vid användning av material med låg skjuvhållfasthet (t.ex. aluminium, aluminium/magnesium-legeringar).

Leveransinnehåll:

Set, 10 delar.

Anmärkning:

Självlåsande användning och andra dimensioner kan erhållas på begäran.
  • För lämpliga håltolkar för gängprovning, se nr 486000 ff.
  • Självlåsande insatser, andra dimensioner och UNC-/UNF-gänginsatser levereras på begäran.