Kabelupphängningssystem CableFix S

Art-nr: 081191 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
120 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ S
öglans längd L 100 mm
maximal bärförmåga 20 kg
Produktslag Kabelupphängning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081191 S
EAN/GTIN 4003644013050
Tillverkarens nummer 9071S

Benämning

Utförande:

Handtag av plast med mycket robust krok. För upphängning av kablar, vajrar, slangar, hinkar etc.
Längd 210 mm, belastning max. 50 kg.