Industrikoppling utvändiga gängor, Utvändig anslutningsgänga: 1/4tum

Art-nr.: 080230 1/4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Utvändig anslutningsgänga (tum) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Max. arbetstryck 35 bar
Storlek d1, yttergänga 1/4 tum
Produktslag koppling
Anslutningstyp yttergänga
Temperaturområde min. −20 °C
Temperaturområde max. 100 °C
Genomflöde 2 000 l/min
Material mässing

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 080230 1/4
EAN/GTIN 4062406403188
Tillverkarens nummer 080230 1/4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Industrikoppling konstruerad för optimerat, högt flöde 2000 l/min (luft), DN 7,8. Robust, ensidigt stängande snabbkoppling i hög kvalitet. Strömlinjeformad ventil, extremt höga flödeshastigheter, lågt tryckfall, lång livslängd, hög driftsäkerhet och absolut täthet.
Arbetstryck: PN 35 bar / Temperatur: -20 °C till +100 °C.

Material:

Mässing förnicklad, hylsa stål härdad och förnicklad.