Vinkelslip GWX Utan ackumulator. 18V15SC

Art-nr: 077011 18V15SC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V
  • datautgång: Bluetooth-gränssnitt

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie X-LOCK system
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
datautgång Bluetooth-gränssnitt
tillverkarens beteckning GWX 18V-15 SC
Antal ingående batterier 0
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 3 400 min-1 - 9 800 min-1
verktygsfäste X-LOCK system
maximal skiv-⌀ 125 mm
vikt 2 kg
Återstartspärr Ja
Kickbackstopp Ja
Energiförsörjning Batteridriven
anmärkning BITURO; Kickback Control; Drop Control
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077011 18V15SC
EAN/GTIN 3165140964562
Tillverkarens nummer 06019H6500

Benämning

Utförande:

  • Enkel och snabb: Enkelt byte av vinkelsliptillbehör utan delar att kassera och extra verktyg.
  • Ingen extranyckel behövs längre.
  • Omfatttande: Stort urval av vinkelslipar och tillbehör med full bakåtkompatibilitet.
  • Maximal komfort genom ett till100 % verktygslöst och snabbt tillbehörsbyte.
  • Tillförlitlig: Rotationsriktningsberoende tillbehör kan inte längre monteras fel tack vare det innovativa X-LOCK-systemet. Högsta möjliga användarskydd genom en ljudsignal vid korrekt montering.
  • Snyggt arbete utan fula repor! Mindre utpräglade och färre slipspår med X-Lock vinkelslipar.
Batteridriven vinkelslip med BITURBO borstlös teknik med X-Lock.
  • Med samma effekt som en kabelansluten apparat med 1000 till 1800 W.
  • Ger snabbare kapning och mer metallavverkning än hittillsvarande batteridrivna slipar.
  • Ökad säkerhet genom intelligent bromssystem​, Kick Back- och Drop Control.
  • Utrustad med val av enskilda hastighetssteg med manöverpanel och Bluetooth Connectivity​.

Leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive Vibration Control extrahandtag, skyddskåpa, L-Boxx 136.

Anmärkning:

Passande ProCore 18 V-batterier och startset finns under nr 073857 stl. C18 och nr 073865 stl. C18

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar