Sladdlös slagborrmaskin/skruvdragare M18FPD3-5

Art-nr: 070110 M18FPD3-5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18FDP3-502X
Energiförsörjning Nätdriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
motorkonstruktion FUEL™
maximalt vridmoment 158 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln 0 min-1 - 500 min-1
maximalt varvtal 2:a växeln 2 100 min-1
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 16 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 89 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 16 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion 11,3 m/s2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion 1,85 m/s2
vikt 2,2 kg
typisk användning Heavy Duty
Produktslag Slagborrskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070110 M18FPD3-5
EAN/GTIN 4058546376543

Benämning

Utförande:

  • Kraftfull batteridriven slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
  • REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
  • Robust metallväxelhus för lång livstid.
  • FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
  • Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
  • LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
  • Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
  • REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effektreglering.
Batteridriven slagborrskruvdragare med stort vridmoment, 158 Nm, och med bara 175 mm total längd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, transportväska (HD-box) och bältesclips.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073814073816, 073827 och 073840.
Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen