HM-fräs HPC 20 mm

Art-nr: 203212 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
66 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: 0 / −0,03
  • Tandantal Z: 6

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ 0 / −0,03
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 38 mm
totallängd L 105 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 70 HRC 0,045 mm
Färgring röd
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203212 20
EAN/GTIN 4045197641045

Användningstabell

Stål < 60 HRC
H
145
Stål < 65 HRC
H
100
Stål < 67 HRC
H
80
Stål < 70 HRC
H
75
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo 70:
Speciellt hårdmetallsubstrat med extremt hög brotthållfasthet
i kombination med utmärkt slitstyrka för optimal processäkerhet. Nyutvecklad, nanokristallin High-Tech-beläggning för hårdfräsning upp till 70 HRC. Mycket lämplig för kontinuerlig drift i verktygs- och formtillverkning.
Storlek 2 − 5: Ansatsvinkel α = 15°.
Tolerans:
  • Storlek nom. ⌀: DC ≤ strl. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Storlek nom. ⌀: DC fr.o.m. strl. 16: 0 / −0,03 mm.

Användningsdata:

Tack vare speciell hårdgeometri optimalt användbar i härdade material från 60 HRC till 70 HRC.
För valsfräsning som finbearbetning.
(Ändskär enbart vid små skärdjup.)

Anmärkning:

För material > 65 HRC: ae = 0,02×D.
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
    ⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen