{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passar för konor | 40 | |
Dragtapp norm | MAS 403 | |
Kragdiameter D | 23 mm | |
Huvud-⌀ D1 | 15 mm | |
totallängd L | 57,15 mm | |
L1 | 32 mm | |
gängaM | M16 | |
max. åtdragningsmoment | 50 Nm | |
passar för konor med färgkod | SK 40 | |
nyckelvidd | 19 mm | |
Produktslag | Dragtappar |
Artikelnummer | 308806 40 | |
EAN/GTIN | 4045197644640 |