Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Invändigt skärhållarhuvud för stjärnrevolver Typ-C H = 150

Art-nr: 319174

Benämning

Utförande:

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

  • Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
  • Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
  • Högre produktivitet genom bättre positionering.

Användningsdata:

Kan placeras till höger eller vänster genom att bygga om locket.

Anmärkning:

Lämpar sig för vibrationsdämpade invändiga skärhållare nr 264902 − 264908, nr 264910 − 264922 eller verktyg med cylinderskaft (t.ex.: Invändiga VHM-skärhållare från ⌀ 10 mm).
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
    spänn-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen