Skruv för underläggsplatta, Typ: 2

Art-nr.: 259025 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning T20
Gänga M6
längd L 13,5 mm
Åtdragningsmoment 4 Nm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 259025 2
EAN/GTIN 4062406246433
Tillverkarens nummer 259025 2

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Skruv för underläggsplatta, Typ: 2

Skruv för underläggsplatta, Typ: 2

på begäran
I lager
25 styck i lager
64,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
69,03  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Drivanordning T20 5 mm
Åtdragningsmoment 4 Nm 5 Nm
Gänga M6 M6
längd L 13,5 mm 35 mm
Produktslag Skruvar Skruvar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen